曜日別特売

ベース直付形クリーンルーム用

ベース直付形クリーンルーム用 - 三菱電機

直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[清浄度クラス:100以下] 1灯用 アクリルカバー。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ
清浄度クラス100以下に対応
初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(5000K)です

定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/195° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2190クラス清浄度:5以下(100以下)光色昼白色 (5000K)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79614827EL-LYP4001A AHJ(26N3)
83,700
82,980
91,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする