業務用浴室灯初期照度補正

業務用浴室灯初期照度補正 - 三菱電機

業務用浴室灯は,業務用途での過酷な水回り条件で使用されることを想定した,耐久性,耐食性の高い材料を採用,防水性を高めた構造です。
消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き
錆びにくいステンレスを採用
Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方
昼白色(5000K)

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
36
平均演色評価数(Ra)
84
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/141 B/112
ランプの種類
LDL40×2
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:102.2 (200V時)
平均消費電力(W)
32
光束(Lm)
器具:3680
光色
昼白色
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615159EL-LYWP4002 AHJ(26N3)
¥133,900
¥129,800
¥142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする