曜日別特売

ベースライト直付初期照度補正

ベースライト直付初期照度補正 - 三菱電機
材質(本体)
鋼板、白色仕上
保証期間
5年
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
定格電圧 AC V
100-242
反射板
鋼板、白色仕上
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615238EL-LYX4014A.AHX器具:5.8、ランプ:1.2下面開放タイプ、4灯用、初期照度補正タイプ(平均)93(3900lm)、81(3400lm)、60(2600lm)、67(2500lm)
¥63,700
¥62,980
¥69,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615256EL-LYX4022A.AHX器具:3.2、ランプ:0.3オプション取付可能タイプ、ファインベース、2灯用、初期照度補正タイプ(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)
¥46,300
¥45,980
¥50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615299EL-LYX4041B.AHX器具:4.0、ランプ:0.3下面開放タイプ、1灯用、初期照度補正タイプ(平均)24(3900lm)、21(3400lm)、16(2600lm)、18(2500lm)
¥34,900
¥33,980
¥37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79615335EL-LYX4062B.AHX器具:3.2、ランプ:0.6下面開放タイプ、2灯用、初期照度補正タイプ(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)
¥36,300
¥35,980
¥39,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする