曜日別特売

LED自動点滅器内蔵防犯灯

LED自動点滅器内蔵防犯灯 - 三菱電機

環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。
電気料金区分10VAに対応
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能
自動点滅器内蔵形
明るく自然な光色(5000K)です

タイプ
10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
9
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.1
光束(Lm)
器具:820
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615491EL-M703 1HN
¥17,000
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする