EL-M703 1HN LED自動点滅器内蔵防犯灯 三菱電機 79615491

LED自動点滅器内蔵防犯灯

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79615491
品番
EL-M703 1HN
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。
電気料金区分10VAに対応
60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能
自動点滅器内蔵形
明るく自然な光色(5000K)です

タイプ
10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
9
平均演色評価数(Ra)
Ra75
時間
光束維持:60000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:91.1
光束(Lm)
器具:820
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする