LEDペンダント
空間に明るさとメリハリを与えるペンダント。
色の見え方が問われる空間におすすめです(埋込形)。
50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は20°です
専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応
平均演色評価数(Ra)85で自然な色の見え方です
やわらかい雰囲気を演出する光色(4000K)です
- 定格
- 調光(位相)20~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 10
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:50000時間
- 色温度(K)
- 4000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:20
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:36
- 光束(Lm)
- 器具:360
- 光色
- 白色
- 明るさ
- クラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)
- エコロジー商品
- 長寿命
- 内容量
- 1個
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ




























