LEDペンダント L無し
ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセードに採用。
ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。
空間に合わせやすいコンパクトな直付形小形ペンダント
乳白ガラスのような質感からの柔らかい光
割れないシリコーン素材なので,店舗の窓側に設置しても安心
視覚的な明るさと空間にアイキャッチを与える透光ペンダント
天井の高さにより,コードを切らずに長さ調節が可能です
- 定格電圧(V)
- AC100
- 口金
- E17
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ランプの種類
- LED電球
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ




























