LEDペンダント L無し
ガラス,樹脂などにかわるシリコーン素材をセード先端部に採用。
ぶつけても落としても割れない照明器具で,店舗のカウンター席の上に設置しても安心です。
先端部にはぶつけても破損しにくいシリコーン材を採用
本体はパールホワイト色塗装で質感を高めます
ケーブル(器具全高)を510~910mmの間で調節できます
ライティングダクト用
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
- 定格電圧(V)
- AC100
- 口金
- E17
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ランプの種類
- LED電球
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ



























