LEDペンダント L無し
シリコーン素材による柔かい光とコンパクトな形状が空間にアクセントを与えます。
また,見た目の印象と触れた時の違和感が楽しさを演出します。
ぶつけても破損しにくいシリコーン素材を採用
キュービクル形状の器具はどんな場所でもマッチします
ケーブル(器具全高)を247~945mmの間で調節できます
引っ掛けシーリング方式
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください
- 定格電圧(V)
- AC100
- 口金
- E17
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ランプの種類
- LED電球
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ



























