LEDペンダント L無し

LEDペンダント L無し - 三菱電機

昔なつかしい釣鐘形のガラス乳白吊下式の照明器具。
小形ですが何故か存在感があり,落ち着いた空間を演出します。
セードは高級感のあるガラス模様入り乳白色仕上
ガラスセードの模様がモダンな雰囲気を演出します
器具上部にワンポイントで金色メッキを施しました
引っ掛けシーリング方式
E26口金のLED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615746EL-PE2602C
16,800
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする