スポットライト レンズ別
COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
3種類の専用レンズビーム角度の選択で,さまざまなシーンに対応します。
寸法 Φ67mm 高:90mm
質量:0.5 kg
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせてハ配光が変えられるレンズ交換タイプ
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 6.7
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 2700
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:レンズ交換形
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:EL-X0080 EL-X0082 77.6/EL-X0081 74.2
- 光束(Lm)
- 器具:EL-X0080 EL-X0082 520/EL-X0081 530
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス60(JDR110V40形器具相当)
- 内容量
- 1個
スポットライト の新着商品
カテゴリ








