調光スポットライト レンズ別

調光スポットライト レンズ別 - 三菱電機調光スポットライト レンズ別 - 三菱電機

ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)14°から28°までの4種類の別売専用レンズの選択で,様々なシーンに合わせたライティングが可能です。
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換可能タイプ
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます
Ra(平均演色評価数)90の高演色で自然な色の見え方です
白熱電球のような暖かみのある光色(2700K)です

定格
調光(位相)5~100%
定格電圧(V)
AC100
平均演色評価数(Ra)
90
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
エコロジー商品
長寿命
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79616148EL-S0605L27/K8.6クラス75(JDR110V60形器具相当)
¥17,200
¥7,998
¥8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616157EL-S0605L27/W8.6クラス75(JDR110V60形器具相当)
¥17,200
¥7,998
¥8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616270EL-S0800L27/K12クラス100(JR12V50形器具相当)
¥18,600
¥8,698
¥9,568(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616279EL-S0800L27/W12クラス100(JR12V50形器具相当)
¥18,600
¥8,698
¥9,568(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする