LED投光器

LED投光器 - 三菱電機

外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。
空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
重耐塩仕様
使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
昼白色(5000K)

定格
固定出力(段調光形)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra72
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率80%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79616385EL-S10011N/H AHTN60.0 (200V時)固有:166.6 (200V時)器具:10000クラス1000(水銀ランプ300形器具相当)
¥166,200
¥159,800
¥175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616498EL-S13011N/H AHTN74.2 (200V時)固有:168.4 (200V時)器具:12500クラス1300(水銀ランプ400形器具相当)
¥199,000
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79617110EL-S8011N/H AHTN48.9 (200V時)固有:163.5 (200V時)器具:8000クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
¥155,200
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする