EL-S8011N/H AHTN LED投光器 三菱電機 79617110

LED投光器EL-S8011N/H AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)48.9 (200V時)
光束(Lm)器具:8000
内容量1個注文コード79617110品番EL-S8011N/H AHTN
参考基準価格(税別)¥155,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。
空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。
段調光機能で節電、明るさ制御が可能
重耐塩仕様
使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応
保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
48.9 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:163.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:8000
明るさ
クラス800(水銀ランプ250形器具相当)
定格
固定出力(段調光形)
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra72
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率80%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする