スポットライト レンズ別
上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。
COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します。
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光が変えられるレンズ交換タイプ
マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)
- 定格
- 調光(位相)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 13.6
- 平均演色評価数(Ra)
- 85
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 固有:EL-X0080 78.6/EL-X0081 EL-X0082 79.4
- 光束(Lm)
- 器具:EL-X0080 1070/EL-X0081 EL-X0082 1080
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス120(J12V50形器具相当)
- 内容量
- 1個
スポットライト の新着商品
カテゴリ









