EL-S15041N/M VHJ LED投光器 重耐塩 三菱電機 79616568

LED投光器 重耐塩EL-S15041N/M VHJ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79616568
品番
EL-S15041N/M VHJ
参考基準価格(税別)¥249,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

工場、倉庫、駐車場などの施設外構におすすめの投光器が軽量・コンパクトにモデルチェンジ。
重耐塩仕様
定格電圧AC100~254V対応
軽量化により取付時や架台への負担を軽減
水銀ランプ400形器具相当の明るさ
1/10ビーム角 中角58°

定格
初期照度補正
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
89.6 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:167.4 (200V時)
光束(Lm)
器具:15000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
クラス1500(水銀ランプ400形器具相当)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする