LED投光器(プール)

LED投光器(プール) - 三菱電機LED投光器(プール) - 三菱電機

屋内プール環境に対応した投光器。
HID投光器からのリニューアルにおすすめです。
定格電圧254V対応
保護等級IP65の耐塩仕様
強化ガラスカバーにフッ素コーティングを施した飛散防止仕様
硫化ガスや油煙が発生する環境下でも使用可能
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
117.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79616690EL-S20042N/M VHTN固有:165.3 (200V時)器具:19500
¥337,000
¥329,800
¥362,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79616699EL-S20042N/W VHTN固有:168.7 (200V時)器具:19900
¥337,000
¥329,800
¥362,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする