EL-S20042N/W VHTN LED投光器(プール) 三菱電機 79616699

LED投光器(プール)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
光束(Lm)器具:19900
内容量1個注文コード79616699品番EL-S20042N/W VHTN
参考基準価格(税別)¥337,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

屋内プール環境に対応した投光器。
HID投光器からのリニューアルにおすすめです。
定格電圧254V対応
保護等級IP65の耐塩仕様
強化ガラスカバーにフッ素コーティングを施した飛散防止仕様
硫化ガスや油煙が発生する環境下でも使用可能
昼白色(5000K)

エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:168.7 (200V時)
光束(Lm)
器具:19900
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~254
定格消費電力(W)
117.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする