三菱電機
ブラケットWP センサー付
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
8.9
平均演色評価数(Ra)
82
時間
光束維持:40000時間
色温度(K)
2700
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色
明るさ
クラス40(白熱電球40形器具相当)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79618397
EL-V0500L 1HN
固有:62.9
器具:560
¥
55,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618406
EL-V0501L 1HN
固有:62.9
器具:560
¥
55,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79618440
EL-V0505L 1HN
固有:65.1
器具:580
¥
47,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください