LEDブラケット L無し

LEDブラケット L無し - 三菱電機

燭台をイメージさせるΦ90の小形の壁面直付形器具。
セードはシリコーン素材なので破損の心配がなく,ホテルや店舗の廊下にもおすすめです。
ぶつけても破損しにくいシリコーンの乳白色セードを採用
壁面から離れることで,器具の存在感を強調します
天井面に光を広げ,空間全体を明るく照らします
割れないシリコーン素材なので,店舗の廊下に設置しても安心
E17口金の小形電球形LED電球をご使用ください

定格電圧(V)
AC100
口金
E17
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79618668EL-VE1728C
¥19,100
¥8,898
¥9,788(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする