三菱電機
直付非常灯BT付低天井用WP
雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。
防雨防湿形
直付形
枠とパッキンで水の浸入を防止
低天井用(~3m)
交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.2~1.4
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79618905
EL-WCB21111
¥
71,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください