曜日別特売
EL-WCB21111 直付非常灯BT付低天井用WP 三菱電機 79618905

直付非常灯BT付低天井用WP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79618905
品番
EL-WCB21111
参考基準価格(税別)¥71,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

雨の吹き込みやすい軒下や廊下、蒸気のこもりやすい厨房などで使用可能なLED非常用照明器具。
防雨防湿形
直付形
枠とパッキンで水の浸入を防止
低天井用(~3m)
交換用電池:3H15DD

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.2~1.4
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする