三菱電機
HACCP直BT付WP低天井
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。
HACCP向け
直付形
飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ
低天井用(~3m)
交換用電池:3H15DD
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.2~1.4
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79618921
EL-WCB21211
¥
103,200
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください