曜日別特売
EL-WCB21211 HACCP直BT付WP低天井 三菱電機 79618921

HACCP直BT付WP低天井

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79618921品番EL-WCB21211
参考基準価格(税別)¥103,200販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。
HACCP向け
直付形
飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ
低天井用(~3m)
交換用電池:3H15DD

定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)1.2~1.4電源周波数(Hz)50/60光源色5000K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする