三菱電機
ダウンライトBT付WP中天井
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。
HACCP向け
埋込穴Φ150
飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ
中天井用(~6m)
交換用電池:7H15DD
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.4~1.6
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ150
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79620059
EL-WDB33312
¥
163,300
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください