EL-WDB33312 ダウンライトBT付WP中天井 三菱電機 79620059

ダウンライトBT付WP中天井

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79620059
品番
EL-WDB33312
参考基準価格(税別)¥163,300販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
¥92,980

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したHACCP対応LED非常用照明器具。
HACCP向け
埋込穴Φ150
飛散防止膜をコーティングしたガラスレンズ
中天井用(~6m)
交換用電池:7H15DD

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
1.4~1.6
平均演色評価数(Ra)
Ra70
電源周波数(Hz)
50/60
光源色
5000K
埋込穴(Φmm)
Φ150
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする