クリーン非常灯埋込BT別WP

クリーン非常灯埋込BT別WP - 三菱電機

非常灯の設置台数が多い大規模施設には蓄電池を一元管理する電源別置形非常用照明器具がおすすめです。
防雨・防湿形(HACCP・クリーンルーム向け)
電源別置形
埋込穴Φ150
中天井用(~6m)
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
9.4
電源周波数(Hz)
50/60
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79620077EL-WDT33112A
¥154,100
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79620086EL-WDT33113A
¥154,100
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする