EL-WDT33113A クリーン非常灯埋込BT別WP 三菱電機 79620086

クリーン非常灯埋込BT別WP

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
79620086
品番
EL-WDT33113A
参考基準価格(税別)¥154,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

非常灯の設置台数が多い大規模施設には蓄電池を一元管理する電源別置形非常用照明器具がおすすめです。
防雨・防湿形(HACCP・クリーンルーム向け)
電源別置形
埋込穴Φ150
中天井用(~6m)
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
9.4
電源周波数(Hz)
50/60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする