LEDブラケットWP L無し

LEDブラケットWP L無し - 三菱電機

シンプルな形状ですが,つや消しガラスからのやわらかい光が暖かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。
軒下などの屋側(雨線内)でご使用頂けます
グローブは高級感のある乳白ガラス
器具出幅171mmとコンパクトな器具です
写真方向以外取り付けできません
本体黒色

定格電圧(V)
AC100
口金
E26
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LED電球
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79620260EL-WVE2602C/K
¥21,500
¥9,998
¥10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする