20形クラス50 棚下灯

20形クラス50 棚下灯 - 三菱電機

キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。
メーカー従来コンパクト蛍光ランプ器具に比べて65%の省エネ。
器具幅130mm,奥行き325mmで狭い場所にも設置可能
圧迫感のないスリムな形状
光源寿命40000時間の長寿命
Ra(平均演色評価数)82の高演色で自然な色の見え方です
明るく自然な光色(4800K)です

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
6.6
平均演色評価数(Ra)
Ra82
時間
光束維持:40000時間
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:75.7
光束(Lm)
器具:500
光色
昼白色 (4800K)
明るさ
クラス50(FL20形器具相当)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79620899EL-Z0500N 1LN
19,800
9,198
10,118(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする