LEDダウン非常灯BT別低天

LEDダウン非常灯BT別低天 - 三菱電機LEDダウン非常灯BT別低天 - 三菱電機
用途
屋内用
タイプ
埋込型、昼白色(5000K)、Ra70、低天井用(~3m)、従来ハロゲン45形・白熱電球100形器具相当
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC/DC100
定格消費電力(W)
(非常時)AC:3.6、DC:3.5
照度(Lx)
(範囲)2.00
光源色
5000K
入力電流(A)
(非常時)AC:0.038、DC:0.035
幅(m)
廊下:2.00
保守率
0.93
演色性(Ra)
70
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
K0-LRS11-D10 7962096979620969K0-LRS11-D10本体:鋼板、亜鉛めっき鋼板、枠:鋼板、白色塗装、レンズ:ガラス0.4100
¥43,500
¥28,980
¥31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
K0-LRS11-D6 7962097879620978K0-LRS11-D6本体:鋼板、亜鉛メッキ、枠:鋼板、白色塗装、レンズ:ガラス0.260
¥42,300
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする