K0-LRS11-D10 LEDダウン非常灯BT別低天 三菱電機 79620969

LEDダウン非常灯BT別低天K0-LRS11-D10

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
質量(kg)0.4
内容量1個注文コード79620969品番K0-LRS11-D10
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
用途
屋内用
材質
本体:鋼板、亜鉛めっき鋼板、枠:鋼板、白色塗装、レンズ:ガラス
質量(kg)
0.4
埋込穴(Φmm)
100
タイプ
埋込型、昼白色(5000K)、Ra70、低天井用(~3m)、従来ハロゲン45形・白熱電球100形器具相当
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC/DC100
定格消費電力(W)
(非常時)AC:3.6、DC:3.5
照度(Lx)
(範囲)2.00
光源色
5000K
入力電流(A)
(非常時)AC:0.038、DC:0.035
幅(m)
廊下:2.00
保守率
0.93
演色性(Ra)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする