LEDダウン非常灯BT中天井

LEDダウン非常灯BT中天井 - 三菱電機
用途
屋内用
材質
本体:鋼板、亜鉛メッキ、枠:鋼板、白色塗装、レンズ:ガラス
質量(kg)
0.5
タイプ
埋込型、昼白色(5000K)、Ra70、中天井用(~6m)、従来ミニハロゲン30形器具相当
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100-242
定格消費電力(W)
1.3-1.6(充電時)
照度(Lx)
(範囲)2.00
光源色
5000K
入力電流(mA)
15.8-8.0(充電時)
幅(m)
廊下:2.00
埋込穴(Φmm)
100
保守率
0.93
演色性(Ra)
70
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621030K1-LRS11-3
¥84,500
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする