三菱電機
LEDダウン非常灯BT中天井
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79621030
品番
K1-LRS11-3
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
用途
屋内用
材質
本体:鋼板、亜鉛メッキ、枠:鋼板、白色塗装、レンズ:ガラス
質量(kg)
0.5
タイプ
埋込型、昼白色(5000K)、Ra70、中天井用(~6m)、従来ミニハロゲン30形器具相当
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100-242
定格消費電力(W)
1.3-1.6(充電時)
照度(Lx)
(範囲)2.00
光源色
5000K
入力電流(mA)
15.8-8.0(充電時)
幅(m)
廊下:2.00
埋込穴(Φmm)
100
保守率
0.93
演色性(Ra)
70