曜日別特売

LED高天井丸形SG中角配光

LED高天井丸形SG中角配光 - 三菱電機
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625598LSR1M-200 LJ9(AHJ)Ra75光束維持:60000時間
¥168,000
¥149,800
¥164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
79625607LSR1M-200 LJ9(AHTJ)Ra73光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
¥195,700
¥189,800
¥208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする