三菱電機
LED高天井丸形SG中角配光
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
平均演色評価数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
平均演色評価数(Ra)
Ra73
注文コード
79625607
品番
LSR1M-200 LJ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)
¥195,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
エコロジー商品
省エネ