三菱電機
LED高天井丸形SG広角配光
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数(Ra)
時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79625625
LSR1W-200 LJ9(AHJ)
Ra75
光束維持:60000時間
¥
168,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
79625641
LSR1W-200 LJ9(AHTJ)
Ra73
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
¥
195,700
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
14日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください