曜日別特売
LSR1W-200 LJ9(AHTJ) LED高天井丸形SG広角配光 三菱電機 79625641

LED高天井丸形SG広角配光

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
この商品は平均演色評価数など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
平均演色評価数(Ra)
Ra73
注文コード
79625641
品番
LSR1W-200 LJ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)¥195,700販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
平均演色評価数(Ra)
Ra73
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
定格電圧(V)
AC100~242
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする