LED調光高天井SG中角配光

LED調光高天井SG中角配光 - 三菱電機LED調光高天井SG中角配光 - 三菱電機LED調光高天井SG中角配光 - 三菱電機LED調光高天井SG中角配光 - 三菱電機
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79625677LSR2AM-170 LZ9(AHTJ)105.7 (200V時)固有:193.9 (200V時)器具:20500クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
191,200
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625711LSR2AM-340 LZ9(AHTJ)214.5 (200V時)固有:191.1 (200V時)器具:41000クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
373,100
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625738LSR2M-200 LZ9(AHTJ)105.7 (200V時)固有:193.9 (200V時)器具:20500クラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
191,200
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79625765LSR2M-400 LZ9(AHTJ)214.5 (200V時)固有:191.1 (200V時)器具:41000クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
373,100
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする