三菱電機
LED調光高天井SG中角配光
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格消費電力(W)
214.5 (200V時)
注文コード
79625711
品番
LSR2AM-340 LZ9(AHTJ)
参考基準価格(税別)
¥373,100
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
214.5 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:191.1 (200V時)
光束(Lm)
器具:41000
明るさ
クラス4000(メタルハライドランプ1000形器具相当)
定格
初期照度補正形固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra70
時間
光束維持:60000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)