ベースライト連調トラフ

ベースライト連調トラフ - 三菱電機
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60内容量1個
全14種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626131LSS12-4-20-30K AHZ16.4 (200V時)固有:141.4 (200V時)器具:2320電球色(3000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
26,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626149LSS12-4-22-40K AHZ16.4 (200V時)固有:148.1 (200V時)器具:2430白色(4000K)FHF32形x1灯器具 定格出力相当
26,200
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626167LSS12-4-27-30K AHZ18.9 (200V時)固有:159.2 (200V時)器具:3010電球色(3000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
26,700
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626185LSS12-4-28-40K AHZ18.9 (200V時)固有:165.0 (200V時)器具:3120白色(4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
26,700
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626210LSS12-4-33-30K AHZ24.6 (200V時)固有:152.8 (200V時)器具:3760電球色(3000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
28,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626228LSS12-4-35-40K AHZ24.6 (200V時)固有:158.5 (200V時)器具:3900白色(4000K)FLR40形x2灯器具 節電タイプ
28,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626246LSS12-4-43-30K AHZ32.2 (200V時)固有:151.8 (200V時)器具:4890電球色(3000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
32,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626271LSS12-4-46-40K AHZ32.2 (200V時)固有:156.8 (200V時)器具:5050白色(4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
32,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626289LSS12-4-57-30K AHZ42.7 (200V時)固有:149.8 (200V時)器具:6400電球色(3000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
36,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626307LSS12-4-62-40K AHZ42.7 (200V時)固有:156.2 (200V時)器具:6670白色(4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
36,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626465LSS1-4-48 AHZ32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200昼白色(5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
32,000
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626490LSS1-4-48 LX9(AHZ)32.2 (200V時)固有:161.4 (200V時)器具:5200昼白色(5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
32,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626508LSS1-4-65 AHZ42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900昼白色(5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
36,000
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626526LSS1-4-65 LX9(AHZ)42.7 (200V時)固有:161.5 (200V時)器具:6900昼白色(5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
36,000
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする