三菱電機
ベースライト省電力連調トラフ
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79626587
LSS1H-4-48 LX9(AHZ)
26.3 (200V時)
固有:193.9 (200V時)
器具:5100
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626605
LSS1H-4-65 LX9(AHZ)
36.3 (200V時)
固有:190.0 (200V時)
器具:6900
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください