曜日別特売

LEDベースライト固定直付

LEDベースライト固定直付 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626745LSS6-4-23 LN9(AHTN)16.4 (200V時)固有:147.5 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
29,500
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626788LSS6-4-30 LN9(AHTN)18.9 (200V時)固有:164.0 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626831LSS6-4-37 LN9(AHTN)24.6 (200V時)固有:157.3 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,800
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626736LSS6-4-23 AHTN16.4 (200V時)固有:147.5 (200V時)器具:2420FHF32形x1灯器具 定格出力相当
29,500
取扱い終了
返品不可
79626779LSS6-4-30 AHTN18.9 (200V時)固有:164.0 (200V時)器具:3100FHF32形x1灯器具 高出力相当
30,000
取扱い終了
返品不可
79626815LSS6-4-37 AHTN24.6 (200V時)固有:157.3 (200V時)器具:3870FLR40形x2灯器具 節電タイプ
31,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする