三菱電機
ベースライト固定直付
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79626876
LSS6-4-48 LN9(AHTN)
32.2 (200V時)
固有:156.2 (200V時)
器具:5030
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626919
LSS6-4-65 LN9(AHTN)
42.7 (200V時)
固有:156.4 (200V時)
器具:6680
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
39,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626858
LSS6-4-48 AHTN
32.2 (200V時)
固有:156.2 (200V時)
器具:5030
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥
35,300
取扱い終了
返品不可
79626901
LSS6-4-65 AHTN
42.7 (200V時)
固有:156.4 (200V時)
器具:6680
FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥
39,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください