曜日別特売

ベースライト固定直付学校用

ベースライト固定直付学校用 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色(5000K)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79626955LSS7-4-38 LN9(AHTN)32.9 (200V時)固有:142.2 (200V時)器具:4580FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,000
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626998LSS7-4-56 LN9(AHTN)43.7 (200V時)固有:142.1 (200V時)器具:6070FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,000
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
79626937LSS7-4-38 AHTN32.9 (200V時)固有:142.2 (200V時)器具:4580FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,000
取扱い終了
返品不可
79626980LSS7-4-56 AHTN43.7 (200V時)固有:142.1 (200V時)器具:6070FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする