曜日別特売

固定ユニット高演色埋込連先端

固定ユニット高演色埋込連先端 - 三菱電機固定ユニット高演色埋込連先端 - 三菱電機固定ユニット高演色埋込連先端 - 三菱電機

連結時にシームレスな光を実現するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。
段調光機能付固定出力形
高演色タイプ
先端用
Ra(平均演色評価数)95
温白色(3500K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra95
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
温白色 (3500K)
内容量
1個
全9種類を絞り込む
明るさ
光束(Lm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ビーム角(度)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79634391MY-B43017/10/WW AHTN21.4 (200V時)1/2:A/110° B/109°固有:92.9 (200V時)器具:1990FHF32形x1灯器具 高出力相当
39,600
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79634445MY-B43017/13/WW AHTN21.4 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:96.7 (200V時)器具:2070FHF32形x1灯器具 高出力相当
33,300
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79634506MY-B43017/16/WW AHTN21.4 (200V時)1/2:A/121° B/110°固有:97.6 (200V時)器具:2090FHF32形x1灯器具 高出力相当
34,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638609MY-B44017/10/WW AHTN25.6 (200V時)1/2:A/110° B/109°固有:94.1 (200V時)器具:2410FLR40形x2灯器具 節電タイプ
41,400
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638670MY-B44017/13/WW AHTN25.6 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:98.4 (200V時)器具:2520FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79638731MY-B44017/16/WW AHTN25.6 (200V時)1/2:A/121° B/110°固有:99.2 (200V時)器具:2540FLR40形x2灯器具 節電タイプ
35,900
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79649100MY-B47017/10/WW AHTN44.7 (200V時)1/2:A/110° B/109°固有:93.0 (200V時)器具:4160FHF32形x2灯器具 高出力相当
48,900
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79649188MY-B47017/13/WW AHTN44.7 (200V時)1/2:A/119° B/110°固有:97.0 (200V時)器具:4340FHF32形x2灯器具 高出力相当
42,600
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79649276MY-B47017/16/WW AHTN44.7 (200V時)1/2:A/121° B/110°固有:97.9 (200V時)器具:4380FHF32形x2灯器具 高出力相当
43,400
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする