曜日別特売

省電力連調 埋込190幅

省電力連調 埋込190幅 - 三菱電機
定格
初期照度補正付連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
平均演色評価数(Ra)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79644708MY-B450302/N-YC AHZ26.5 (200V時)Ra85固有:186.4 (200V時)器具:4940FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,200
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79648777MY-B450402/N-YC AHZ26.7 (200V時)Ra83固有:187.8 (200V時)器具:4940FHF32形x2灯器具 定格出力相当
45,200
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79651875MY-B470302/N-YC AHZ36.7 (200V時)Ra85固有:182.0 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,200
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
79655856MY-B470402/N-YC AHZ37.2 (200V時)Ra83固有:184.0 (200V時)器具:6680FHF32形x2灯器具 高出力相当
49,200
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする