固定 HACCP埋込アクリル
食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
埃や汚れが付着・堆積しにくい構造
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)
- 定格
- 固定出力・段調光機能付
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 平均演色評価数(Ra)
- Ra85
- 時間
- 光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- ビーム角(度)
- 1/2:A/112° B/108°
- 光色
- 昼白色 (5000K)
- 埋込穴(Φmm)
- 220x1255
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ









