曜日別特売

固定クリーンルームAL枠透明

固定クリーンルームAL枠透明 - 三菱電機

気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。
段調光機能付固定出力形
埋込形220幅 アルミ枠乳白ガラス
クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/112°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230内容量1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659268MY-BC420332/N AHTN13.6 (200V時)固有:95.5 (200V時)器具:1300FLR40形x1灯器具 節電タイプ
102,600
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79659320MY-BC425332/N AHTN16.7 (200V時)固有:97.6 (200V時)器具:1630FHF32形x1灯器具 定格出力相当
104,100
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79659365MY-BC430332/N AHTN21.0 (200V時)固有:99.0 (200V時)器具:2080FHF32形x1灯器具 高出力相当
104,600
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79659469MY-BC440332/N AHTN24.9 (200V時)固有:104.4 (200V時)器具:2600FLR40形x2灯器具 節電タイプ
106,400
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
79659618MY-BC450332/N AHTN32.5 (200V時)固有:104.0 (200V時)器具:3380FHF32形x2灯器具 定格出力相当
109,900
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79659767MY-BC470332/N AHTN43.0 (200V時)固有:104.4 (200V時)器具:4490FHF32形x2灯器具 高出力相当
113,900
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする