曜日別特売

省電力固定 クリーンルーム用

省電力固定 クリーンルーム用 - 三菱電機

気密性が高く、塵埃の付着を最小限に抑えるMyシリーズクリーンルーム用器具。
段調光機能付固定出力形
埋込形220幅 アルミ枠乳白ガラス
クリーンルーム向け 清浄度クラス6対応
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/113° B/112°クラス清浄度:6光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1230内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79659566MY-BC450302/N AHTN26.5 (200V時)固有:125.2 (200V時)器具:3320FHF32形x2灯器具 定格出力相当
113,900
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79659715MY-BC470302/N AHTN36.7 (200V時)固有:122.3 (200V時)器具:4490FHF32形x2灯器具 高出力相当
117,900
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする